絞り込み
ブランド
  • LPL
  • king(3)
  • SLIK(スリック)(2)
  • エツミ(1)
  • FOTOPRO(1)
  • BiRod(1)
  • PGYTECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一脚/三脚 :「俯瞰撮影」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデータスタンドDS-4C LPLデジタルデータスタンドDS-4CLPL
33,980税込37,378
1台
予約販売
コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)全長:550質量(kg)1.6最大積載量(kg)1.5原稿サイズA4/B5クランプ取付幅(mm)10~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンド DS-6SET LPLデジタルデータスタンド DS-6SETLPL
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29出力(W)約65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A最大積載量(kg)10冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)10~100照射角度(°)約45
デジタルデータスタンドDS-5DXSET LPLデジタルデータスタンドDS-5DXSETLPL
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70
デジタルデータスタンドDS-3 LPLデジタルデータスタンドDS-3LPL
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)質量(kg)11最大積載量(kg)5.5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライトDL-217 LPLデジタルデータライトDL-217LPL
117,900税込129,690
1台
7日以内出荷
明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ライト全長:490質量(kg)3.4電源(V)100消費電力(W)27×2ランプ27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2色温度(K)5500クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンドDS-4 LPLデジタルデータスタンドDS-4LPL
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)質量(kg)2.6最大積載量(kg)3原稿サイズA4/B5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンドDS-5DX LPLデジタルデータスタンドDS-5DXLPL
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)質量(kg)8.5最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)原稿サイズA3/B3RoHS指令(10物質対応)対応上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
デジタルデータスタンドDS-30 LPLデジタルデータスタンドDS-30LPL
133,900税込147,290
1台
7日以内出荷
カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100)質量(kg)11最大積載量(kg)5.5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンドDS-6 LPLデジタルデータスタンドDS-6LPL
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上しますべースボード上でA2サイズまでの原稿に対応支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライト DL-95L LPLデジタルデータライト DL-95LLPL
145,900税込160,490
1台
7日以内出荷
自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。ベースボードは含みません
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)質量(kg)2.4定格34W×4(白色LED96Pcs)色温度(K)5000照度(Lx)約2180:50cm(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)約70
デジタルデータライト DL-1000 LPLデジタルデータライト DL-1000LPL
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファンアーム長さ(mm)約600光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)約10~100照射角度(°)45
デジタルデータスタンドDS-5 LPLデジタルデータスタンドDS-5LPL
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)質量(kg)6.6最大積載量(kg)5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
俯瞰撮影 三脚特集
おすすめ人気ランキング
一脚/三脚
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら