大型フレキシブル三脚 YogaPod 3KGoocong(グーコン)5日以内出荷
7本のアルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を持つ耐荷重3kgのフレキシブル三脚です。独自のデザインを採用し、従来のタイプとは一線を画す快適なグリップ感を実現しています。2in1ボールヘッドを搭載し、雲台プレートはカメラとスマホの2通りで使用可能。スマホ使用時にはコールドシューが利用でき、マイクやLEDライトなどの対応アクセサリーを装着できます。1/4ネジ穴が雲台部に1ヶ所、脚部に3ヶ所あり、対応機材の拡張が可能です。付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。
寸法(mm)(約)328×75×65質量(g)(約)457耐荷重(kg)3適合幅(mm)スマートフォン:56-90
センターポール伸縮式 三脚 T2HGoocong(グーコン)5日以内出荷
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95高さ(mm)全伸:383、格納:220質量(g)(約)200耐荷重(kg)(約)1
ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video MakerGoocong(グーコン)5日以内出荷
この三脚にはビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作が簡単に行えます。さらに、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約56mm~86mmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマートフォンを取り付ける際にはコールドシューを利用でき、マイクやLEDライトを取り付けることが可能です。また、雲台は取り外し可能で、拡張性も備えています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:200、格納:225質量(g)(約)280耐荷重(kg)(約)1
スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04Goocong(グーコン)5日以内出荷
このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90高さ(mm)全伸:190、格納:220質量(g)(約)212耐荷重(kg)(約)1
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3