このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86
高さ(mm)全伸:385、格納:220
質量(g)(約)252
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚。屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属。コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:270、格納:290
質量(g)(約)308
耐荷重(kg)(約)1
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚。花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:265、格納:280
質量(g)(約)285
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
【多角度調整】。120度のピッチ角度調整と90度の画面切り替え機能を搭載しており、フロントカメラでのセルフィーやビデオ通話、リアカメラでの撮影、さらには横向きでのビデオ視聴にも最適です。【軽量でポータブル】。非常にコンパクトなデザインで、折りたたむとわずか4.7インチ(2本の指サイズ)になります。ポケットやバッグ、ウエストバッグに簡単に収納でき、いつでも手軽に持ち運べます。面倒な作業を避け、快適に使用できます。【3 in 1】。完全に展開すると、撮影用の卓上三脚として使用でき、ビデオ鑑賞用の携帯電話ホルダーとしても機能します。底部には滑り止めが付いており、安定性を確保。脚を曲げることで、波状テクスチャーを備えた調整可能なビデオブログ撮影用ハンドルとしても使用できます。【幅広い用途】。スマホ用に設計されており、スマホクリップの幅は56~86ミリに対応。さまざまなサイズのスマートフォンに適しています。スマホホルダーは、自撮り用やライブ配信用、ビデオ撮影用として幅広く活用できます。手持ちでの使用はもちろん、縦向きや横向きにも対応しており、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。使いやすさと柔軟性を兼ね備えた設計で、あなたのクリエイティブな瞬間を逃しません。【かわいいデザイン】。フクロウをイメージした形状で、強い翼とかわいい目を持つデザインが特徴です。カーボンファイバーの質感と組み合わせ、見た目にも優れています。耐荷重性に優れた高品質のABSプラスチックを使用しています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86
高さ(mm)全伸:150、格納:121
質量(g)(約)75
耐荷重(kg)(約)10.5
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。