一脚/三脚 :「三脚 石突」の検索結果
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。
一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。
雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適
付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ
材質アルミニウム
質量(kg)0.84
耐荷重(kg)2.5
最高高さ(mm)全伸高:1883
最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)
縮長(mm)780
ロック脚:レバーロック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。