1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適 付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ 材質アルミニウム 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)2.5 最高高さ(mm)全伸高:1883 最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時) 縮長(mm)780 ロック脚:レバーロック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

おすすめ人気ランキング