小型・軽量の8段三脚です。縮長25.5cmにたためるので、かばんやリュックに入れて持ち運べます。登山や散歩などあまり重いものを持っていけない時やコンパクトカメラでの集合写真で活躍します。先端部を引き出すだけで簡単に脚を伸ばすことができます。また1ハンドルタイプの雲台もついているので、微妙な角度調整もできます。
仕様縮長(mm):25.5cm 伸長(cm):101cm 重量:420g 付属品:収納ケース
色シルバー
アズワン品番65-0440-71
軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)64
高さ(mm)45
推奨荷重約1kg
卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド
寸法(mm)スタンド:270×235×235
質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110
パイプ径(Φmm)最大18.5
対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85
ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
ミニ三脚
オーム電機
税込¥318
¥289
カメラ三脚
エスコ
税込¥6,303
¥5,730
ビデオ三脚
FOTOPRO
税込¥28,578~
¥25,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。