上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480
縮長(mm)510
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
適合脚部重量2040g以上の大型三脚
高さ(mm)130
質量(g)1020
最大積載量(kg)7
取付ねじカメラ:U1/4
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)44
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。