高精度3ウェイ雲台 SH-806NSKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
ライトカーボン三脚 E74ⅡKenko(ケンコートキナー)4日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:330質量(g)1735段数4段全高(mm)1745、EV下げ:1415最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)540地上高さ(mm)最低275
ライトカーボン三脚 E73ⅡKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:355質量(g)1700段数3段全高(mm)1775、EV下げ:1420最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)640地上高さ(mm)最低315
ビデオ&スマホ用三脚Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500
スマホ&カメラ用三脚 レプトスポケットRKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
質量(g)180全高(mm)170最低高さ(mm)105縮長(mm)205最大積載荷重(g)300
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3