Mini Tripod スタンダード250ナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
質量(g)70材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×160最大伸長(mm)250(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Tripod スタンダード180ナカバヤシ(2件のレビュー)当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)62材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3