一脚/三脚 :「セルフィー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g 質量(g)159 規格(電波)Bluetooth 4.0 段数6段 グリップ径(Φmm)28 最低高さ(mm)250 縮長(mm)183 最大長(mm)685(自撮棒時:740) 使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内 電波周波数2.4gHz
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン) 動画あり
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g 質量(g)約270 段数7段 グリップ径(Φmm)32 縮長(mm)約240 最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。 付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm) 質量(g)約182 段数8段 対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります 最低高さ(mm)約240(スタンド時) 縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30 最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時) リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧) 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。 ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)自由雲台
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。 使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。 大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6 質量(g)493 仕様2Way水準器 適合QRA-35Lシューブラック 寸法(mm)カメラ台:77×39 高さ(mm)106 タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応 底径(Φmm)51
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)自由雲台
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)