一脚/三脚 :「unc 1 4ネジ」の検索結果
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。
付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)
質量(g)約182
段数8段
対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります
最低高さ(mm)約240(スタンド時)
縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30
最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)
リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。
ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。
仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)565
段数6段
積載荷重(kg)約0.5(推奨)
全高(mm)1540
グリップ径(Φmm)36
縮長(mm)345
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。
取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。
軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。
2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。
大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6
質量(g)493
仕様2Way水準器
適合QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台:77×39
高さ(mm)106
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)51
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5
質量(g)414
仕様水準器付
適合スペアシュー:QB-54
寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37
高さ(mm)94
三脚取付ねじUNC1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。