マスク保管用品 :「マスク保管庫」の検索結果
マスク保管庫とは、主に防じんマスクを保存・保管するための収納用品及びマスクを持ち歩く携帯用の収納ケースの総称です。マスクを頻繁に使う医療機関や、防塵マスクなどを日常的に使用する場合は、マスクの品質保全のため及び数量を管理する必要があります。密閉性の高い専用の保管庫が選ぶようにしましょう。また、マスクを常に持ち歩く方にはマスク用携帯ケースがおすすめです。デザインが可愛いため、女性やこどもにも人気があります。
関連キーワード
「収納数」から絞り込む
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番458-7294
幅(mm)458
質量(kg)30
高さ(mm)1360
奥行(mm)380
収納枚数(枚)マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番458-7324
幅(mm)458
質量(kg)20
高さ(mm)950
奥行(mm)380
収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3125
幅(mm)458
質量(kg)35
高さ(mm)1360
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ51mm(ストッパー付)
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途防塵マスクの保管に。
トラスコ品番394-2324
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)1200
奥行(mm)350
収納数マスク:12枚
収納枚数(枚)マスク12(2列6段)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3127
幅(mm)458
質量(kg)25.5
高さ(mm)950
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910
材質アクリル
寸法(cm)20×11×11.2
内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。