冷風機 :「冷風扇風機」の検索結果
水の気化熱を利用しているので扇風機より涼しく、エアコンより優しいパワフル冷風扇。充電式タイプのコードレスだから、コンセントの場所を探す必要がなく使える場所が広がります。付属の保冷パックを凍らせてタンクに入れるとより一層ひんやりした風を送ることができます。
付属品リモコン、保冷パック×4、排水栓、ACアダプタ
質量(kg)11
消費電力(W)63
タンク容量(L)25
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×32×97.5
風量調整(段階)1~12
充電時間(時間)4~5
床面積(m2)適合:20~30
切タイマー1~12(1時間単位)h
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。