2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(1)
単相100(1)
気化熱を利用した冷風機です。 小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。 冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。 UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。 浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
959,000 税込1,054,900
7日以内出荷

アースブロー大型冷風機 嵐
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。 付属品給水用ニップル、専用リモコン 適合風量調節:10段階 トラスコ品番360-3095 幅(mm)1276 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)単相100 タンク容量(L)215 コード長さ(m)電源:4 風速(m/s)7.9 水タンク容量(L)215 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770 空気流量(m3/min)16900 冷却能力165 径(mm)ファン:860 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75 標準消費電力料金(50Hz)23円/h 標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
649,800 税込714,780
10日以内出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります