3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(1)
単相100(2)
アースブローARK(アーク)
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。 付属品リモコン 幅(mm)1125 高さ(mm)1710 奥行(mm)680 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:3 風速(m/s)9.8 水タンク容量(L)120 空気流量(m3/min)19200 冷却能力160 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75 標準消費電力料金(50Hz)23円/h 標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1個
579,800 税込637,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 フィルター冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L)20 外装PE
1台
1,190,000 税込1,309,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースブロー大型冷風機 嵐
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。 付属品給水用ニップル、専用リモコン 適合風量調節:10段階 トラスコ品番360-3095 幅(mm)1276 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)単相100 タンク容量(L)215 コード長さ(m)電源:4 風速(m/s)7.9 水タンク容量(L)215 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770 空気流量(m3/min)16900 冷却能力165 径(mm)ファン:860 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75 標準消費電力料金(50Hz)23円/h 標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
649,800 税込714,780
10日以内出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります