冷風機 :「排送風機」の検索結果
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。
電源(V)単相100
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風量調整3
風向上下手動・左右オートスイング
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。