冷風機 :「大型 冷風扇」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(1)
単相100(1)
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります