冷風機 :「上下 移動」の検索結果
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
室温に近い温度で排気する新技術採用のダクトレススポットクーラー。排熱ダクトの取り付けと室外への排熱が必須な従来のスポットクーラーに比べ、コンセントに挿すだけで設置できるので、窓のない部屋や狭い空間でも使用することができます。お部屋の湿った空気を大容量タンクにたっぷりと溜めることができ、除湿にも最適です。一般的なスポットクーラーよりも軽量でコンパクトな省スペース設計となっており、キャスター付きなので移動もカンタン。場所を選ばず使用できる革新的なスポットクーラーです。
用途冷風機
仕様ルーバー:上下(自動)
付属品リモコン
材質ABS、アルミ
質量(kg)13.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)50Hz/250、60Hz/300
タンク容量(L)約4.3(満水時自動停止)
電源コード(m)1.8
機能冷風モード、送風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)32.5×27×58
風量調整強・弱・自動
除湿能力(L/日)15
1時間あたりの電気代目安(円)約9.3(300W連続運転時)
入タイマー1~24時間(1時間単位)
切タイマー1~24時間(1時間単位)
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。