冷風機 :「大型冷風機」の検索結果
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品給水用ニップル、専用リモコン
適合風量調節:10段階
トラスコ品番360-3095
幅(mm)1276
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)単相100
タンク容量(L)215
コード長さ(m)電源:4
風速(m/s)7.9
水タンク容量(L)215
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770
空気流量(m3/min)16900
冷却能力165
径(mm)ファン:860
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
標準消費電力料金(50Hz)23円/h
標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。