1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
24(1)
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。 セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640 運転音(dB)最大:55 風量調整24段階 最大風量(m3/h)280
1台
11,990 税込13,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります