1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
20~30未満(1)
30~40未満(2)
100~200未満(3)
200~300未満(3)
1000~1100未満
1400~1500未満(1)
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h)30 消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094 電源(V)単相100 電源コード(m)3.2 質量(kg)90 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm)100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります