ミストファン :「熱中症対策」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。 セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.2 幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約1.5 幅(cm)噴霧口パイプ:約67 高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約630
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。 セット内容本体×1、ホースコネクター×1 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮 質量(g)本体のみ約18 直径(Φcm)約3.5 全長(cm)約8 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)約0.28 チューブ全長(m)チューブ:約3.5 材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロン セット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10 適合ホース内径(Φmm)12~15 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)9.8
1個(340g)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

巻きつけても自立させても使える 1時間あたり約0.6円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。 ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。 先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。 本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。 コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
セット内容本体×1、ホース用コネクター×1 材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮 質量(g)約300 全長(m)約2 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります