ミストファン :「業務用ミストファン」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
200~300未満(1)
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
トラスコ品番496-5485
セット内容本体のみ
幅(mm)575
材質/仕上ステンレス(ノズル)
質量(kg)44
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)1020
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)210/250
水タンク容量(L)50
風量調整3段
噴霧量(L/min)0.24
1台
¥379,000
税込¥416,900
7日以内出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。