23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。 仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF 付属品ホースジョイント、ホースクランプ トラスコ品番677-4958 幅(mm)380 高さ(mm)260 出力(kW)1.3 奥行(mm)270 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)580 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯) 噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
132,980 税込146,278
欠品中

大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

スーパー工業ミストノズル
適合本体DIGI MIST 質量(kg)0.1
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷

Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。 トラスコ品番147-4283 セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本 質量(kg)2
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
トラスコ品番677-4951 セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本 質量(kg)0.6
1セット
55,980 税込61,578
翌日出荷

保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。 トラスコ品番147-4284 幅(mm)600 質量(kg)2 高さ(mm)380 奥行(mm)375
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807 質量(kg)2 長さ(m)10
1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。 トラスコ品番246-0231
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

スーパー工業支持金具
用途ミスト発生機用オプション 質量(g)100
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
幅(mm)420 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 出力(kW)0.75 奥行(mm)605 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 コード208-5649 水タンク容量(L)10 電源コード5m 噴霧量(L/min)0.8~3.3 アズワン品番64-8681-93
1台
673,288 税込740,617
10日以内出荷

用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。
1本
3,800 税込4,180
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。 幅(mm)605 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 奥行(mm)420 電源コード(m)5 水タンク容量(L)10
1台
599,000 税込658,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番135-8729 質量(kg)2 長さ(m)1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。 トラスコ品番147-4284 幅(mm)600 質量(kg)2 高さ(mm)380 奥行(mm)375
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807 質量(kg)2 長さ(m)10
1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
1セット
12,990 税込14,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。 仕様水道直結式、デイリータイマー機能付 電源(V)三相200 ハネ径(cm)61.5 噴霧量(L/min)約5 首折れ55°
1台
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパー工業高圧ホース Digi Mist
用途ミスト発生機用オプション トラスコ品番135-8727 質量(kg)1 長さ(m)1
1巻
6,198 税込6,818
翌々日出荷

用途ミスト発生機用オプション トラスコ品番135-8732 質量(g)300
1個
2,290 税込2,519
15日以内出荷

スーパー工業ミストチューブ
用途ミスト発生機用オプション
1巻
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番205-1137 質量(g)100 呼称メス10/24オス1/4
1個
3,690 税込4,059
翌々日出荷

用途ミスト発生機用オプション
1個
4,790 税込5,269
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
幅(mm)420 接続口径(吸)3/4(吐)3/8 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 奥行(mm)605 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 起動形式インバータ 圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70) 水タンク容量(L)10 電源コード5m
1台
753,438 税込828,782
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング