ミストファン :「粉塵対策」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(1)
据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
質量(kg)26
消費電力(W)180
電源単相100V
タンク容量(L)48
風量(m3/min)96
周波数50/60Hz
騒音値(dB)58
風量調整強・中・弱
首振り自動首振り左右約70度
噴霧量(L/h)0~8
1台
¥121,980
税込¥134,178
翌々日出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。