50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途粉じん・加湿・熱中対策に。
質量(kg)31
電源(V)100
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1000×1395~1605
首振あり
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)110/136
標準持続時間(h)ミスト:約4
水タンク容量(L)50
風量調整3段階
噴霧量(L/min)0.19
『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります
ミストファン
AirRevolution
税込¥24,178
¥21,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。