工場扇スタンドタイプ :「工業用扇風機 羽根」の検索結果
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。