2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760 風速(m/min)288/360 風量調整 材質(羽根)樹脂 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
翌々日出荷