工場扇スタンドタイプ :「扇風機 エアー」の検索結果
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
60(1)
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
連続運転可能な長寿モーターを採用しています。
駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。
無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
トラスコ品番252-2503
材質本体・羽:スチール、AL
型式スタンド型
質量(kg)12.6
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
風量(m3/min)280
対応防爆対応型
騒音値(dB)73
空気消費量(m3/min)0.46
ファン外径(Φmm)600
風速(m/min)250
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-26
コンプレッサー5馬力
左右首振55°
上下角度調整上下4段階(40°)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。