10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
38(1)
45(8)
50(1)
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45 機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド 羽根枚数4枚 電源(V)100 モーター全閉型 首振角度(°)75 風量調整3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。 その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F トラスコ品番685-2298 材質ハネ:樹脂 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202 風量調整強/中/弱 設置方式卓上型 材質(羽根)樹脂 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館 質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)55/60 コード長さ(m)3 ハネ径(cm)38 風量4段速調式 最大風速(m/min)252 最大風量(m3/min)56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720 電動機開放型 材質(羽根)樹脂(PP)
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。 その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F トラスコ品番685-2300 材質ハネ:樹脂 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202 風量調整強/中/弱 設置方式キャスタータイプ 材質(羽根)樹脂 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
30,990 税込34,089
当日出荷

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。 その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F トラスコ品番685-2299 材質ハネ:樹脂 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202 風量調整強/中/弱 設置方式キャスタータイプ 材質(羽根)樹脂 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

電源コード先端にポッキンプラグを装備。 ・「強」「中」「弱」風量3段切換 ・ワンプッシュ折りたたみ ・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450 羽根枚数4 質量(kg)11 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 スイッチ強中弱切 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119 モーター全閉型 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 保護装置モーター保護装置内蔵 風量調整ロータリー式、3段速調 材質(羽根)プラスチック製 風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷