1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 高さ(cm)調節:114~132 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
29,980 税込32,978
欠品中