4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)
60(1)
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり 質量(kg)7 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300 風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(115℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510 使用環境温度(℃)0~50 羽根径(Φmm)450
1台
17,980 税込19,778
欠品中

ハネ径(cm)45 トラスコ品番162-0446 質量(kg)5.2 電源(V)100 羽根枚数4 モーター開放型 首振角度(°)左45/右45/上40/下20 風量調整三段階切替式(強・中・弱) アズワン品番65-1856-52 左右首振 上下角度調整
1台
13,900 税込15,290
欠品中

機能左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番494-6618 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ ハネ径(cm)60 羽根枚数4 モーター開放型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

トラスコ品番494-6626 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ 機能左右首振り、風量3段階調節
1台
42,980 税込47,278
当日出荷