1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450 質量(kg)9.8 定格電圧100V 羽根枚数4 モーター密閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360 首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5 使用環境温度(℃)0~40 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 高さ調整範囲(mm)(上下)175 定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162 入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付) 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷