絞り込み
ハネ径(cm)
- 100(1)
電源(V)
- 100(1)
機能
風量調節(1)
ハネ枚数
- 4(1)
質量(kg)
- 38.5(1)
ブランド
- 藤田
- ナカトミ(8)
- TRUSCO(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- J&S(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- nedius(スイデン)(1)
- 万方商事(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
100(1)

メガファン
藤田¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整○
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980