「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)
60(1)
75(1)
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプキャスタータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800
風量(m3/min)120/140
電源コード(m)2
風速(m/min)240/280
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプフロアータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/151
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700
風量(m3/min)120/141
電源コード(m)2
風速(m/min)240/281
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)60
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)170/210
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590
風量(m3/min)195/234
電源コード(m)2
風速(m/min)390/468
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥30,298
税込¥33,328
翌々日出荷
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!
羽根寸法(cm)75
質量(kg)16.5
電源(V)単相100
消費電力(W)240
羽根枚数3
モーター開放型
風量(m3/min)302
騒音値(dB)68
風量調整4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960
材質(羽根)プラスチック
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。