工場扇キャスタータイプ :「VCTF 50m」の検索結果
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15
質量(kg)56
電流(A)4.2/5.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)400/600
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
対応PL保険:加入
騒音値(dB)70/75
最大風速(m/min)405/445
最大風量(m3/min)160/175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570
保証期間1年
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。