18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
  • 工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm

    広電(KODEN)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    電源(V)単相100ハネ径(cm)45風量調整3段階材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515色ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り有騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
  • サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

    サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

    CAT(Caterpillar)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
    用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)

    CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC

    CAT(Caterpillar)
    ¥24,720税込¥27,192
    1個
    翌々日出荷
    キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
    高さ(mm)550質量(g)7600奥行(mm)280電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140幅(cm)500長さ(cm)280羽根枚数3モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68機能左右首振り機能:なし保証期間モーター:3年、本体:1年高さ(cm)550コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番65-2476-77色(羽根)ブラック
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,880税込¥37,268
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
  • 全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) TRUSCO

    全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • 壁掛扇 PROMOTE(プロモート)

    壁掛扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥17,600税込¥19,360
    1台
    3日以内出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
    型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
  • ロータリー扇 スイデン

    ロータリー扇

    スイデン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
    用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ

    スイデン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
    仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇2速式(プラスチック スイデン

    ウォール扇2速式(プラスチック

    スイデン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
    用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • 壁掛型無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    壁掛型無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
    用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7色シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
  • ハンガー扇 スイデン

    ハンガー扇

    スイデン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

    ウォール扇アルミタイプ 三相200V

    スイデン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20色スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

    ハンガー扇 単相200V アルミ羽根

    スイデン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇壁掛けタイプ