絞り込み
ブランド
  • スイデン(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
  • ナカトミ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • J&S(1)
ハネ径(cm)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 43.5(2)
  • 44(3)
  • 45(5)
電源(V)
  • 100
  • 200(8)
  • その他(2)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(7)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(10)
  • 機能左右首振(10)
  • 機能風量調節(11)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
  • 樹脂(5)
モーター
  • 全閉式(7)
  • 開放式(1)
全閉式・開放式
ハネ枚数
  • 4(10)
  • 5(2)
4・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
30(1)
31(1)
43.5(2)
44(3)
45(5)
43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN)43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇広電(KODEN)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプTRUSCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
壁掛扇 PROMOTE(プロモート)壁掛扇PROMOTE(プロモート)
17,600税込19,360
1台
4日以内出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz電圧(V)単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)(リモコン)約1.2材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン左右首振上下角度調整
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
引きひもタイプ首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ピュアホワイト消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) エスコAC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様スパイラル気流付属品前パネル(外して使用も可能)材質スチール、ポリプロピレンサイズ510(W)×400(D)×510(H)mmコード長さ(m)約1.8m消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)首振角度(°)左右約90度風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)上下角度調整
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3タイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)使用期間(設計上の標準)10年上下角度調整サーマルプロテクター
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデンウォール扇無段変速アルミタイプスイデン
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481質量(kg)9.3電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)12消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
55,980税込61,578
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
45cm壁掛け工場扇特集
おすすめ人気ランキング
工場扇壁掛けタイプ