工場扇壁掛けタイプ :「冷房 風 よ け」の検索結果
取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に
付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ
電源(V)100
消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz)
本体質量(kg)20.3
騒音値(dB)53
機能チャイルドロック
設定温度(℃)16~32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696
風量調整2段階
モード冷風・送風・除湿
タイマーON/OFF 1~24時間
除湿能力(L/日)34/38
冷房能力(kW)2.3/2.6
切タイマー12時間自動オフ
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
- 工場扇スタンドタイプ
- 工場扇キャスタータイプ
- 工場扇壁掛けタイプ
- 工場扇卓上タイプ
- 工場扇羽根
- 工場扇羽根ガード
- 工場扇スタンド
- 工場扇パーツ類
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。