工場扇壁掛けタイプ :「カーファン 扇風機」の検索結果
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A
トラスコ品番610-2753
幅(mm)515
色ブラック
高さ(mm)515
奥行(mm)400
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)125/150
最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172
風量調整3段式(強・中・弱)
設置方法壁掛け
材質(羽根)アルミ
首振り有
騒音値(dB)(50/60Hz)64/66
標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h
標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)
標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
- 工場扇スタンドタイプ
- 工場扇キャスタータイプ
- 工場扇壁掛けタイプ
- 工場扇卓上タイプ
- 工場扇羽根
- 工場扇羽根ガード
- 工場扇スタンド
- 工場扇パーツ類
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。