工場扇壁掛けタイプ :「シーリング」の検索結果
関連キーワード
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
- 工場扇スタンドタイプ
- 工場扇キャスタータイプ
- 工場扇壁掛けタイプ
- 工場扇卓上タイプ
- 工場扇羽根
- 工場扇羽根ガード
- 工場扇スタンド
- 工場扇パーツ類
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。