特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
欠品中

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷