工場扇卓上タイプ :「フロアーファン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
35(2)
45(1)
50(1)
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 ハネ径(cm)35 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 羽根枚数3 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460 安全装置サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz)35/40 騒音値(dB)65 電源電圧(V)100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56 風量調整3段階(強・中・弱) 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-2476-76 電源コード(cm)185 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1台
17,580 税込19,338
翌々日出荷

羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460 質量(g)4700 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.35/0.4 消費電力(W)35/40 モータータイプ開放式 風量調整3段階 コード長さ(cm)185 標準ノイズ(dB)65 Black 取扱説明書(2.71MB)
1個
17,580 税込19,338
翌々日出荷

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g)8000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.2/1.55 消費電力(W)120/150 モータータイプ全閉型 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650 風量調整4段階 コード長さ(cm)200 アズワン品番64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)6.9 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター全閉型 風量(m3/min)22~135 電源コード(m)2 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証PSE 本体寸法(cm)26×64×62 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷