絞り込み
ハネ径(cm)
- 40(1)
電源(V)
- その他(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 5(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CAT(Caterpillar)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- J&S(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TRUSCO(2)
- YARD FORCE(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスケイジャパン(1)
- ナカトミ(2)
- ビーカム(1)
- マキタ(4)
- ミルウォーキーツール(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- 新光電気(1)
- 日動工業(2)
- 藤原産業(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
40(1)

ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプスタンド奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整○高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら