工場扇卓上タイプ :「扇風機ハネ」の検索結果
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
- 工場扇スタンドタイプ
- 工場扇キャスタータイプ
- 工場扇壁掛けタイプ
- 工場扇卓上タイプ
- 工場扇羽根
- 工場扇羽根ガード
- 工場扇スタンド
- 工場扇パーツ類
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。