絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

延長コード(8M VFF 耐トラ)
スイデン¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番422-5913適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MV-1VP、SF-45MV-1VA
スタンドキャップ(3個セット) SF-45VS
スイデン¥309税込¥3401個5日以内出荷トラスコ品番423-0688適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
コンデンサー10μF×250VAC(保安機構付)
スイデン¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番423-2207適合機種SF-45MH-1V、SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MRV-1V、SF-45MRV-1VP、SF-45MS-1VP-B、SF-45MS-1VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-1V、SF-45MV-1V、SF-45MV-1VP、SF-45MV-1VA
キャスター(DN40P) SS-16MU
スイデン¥399税込¥4391個5日以内出荷トラスコ品番423-0620適合機種SS-16MXW-1、SS-16MXB-1、SS-16MZW-1、SS-16MZB-1
首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C
スイデン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
操作盤用フタ 難燃 25DF
スイデン¥869税込¥9561個4日以内出荷トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
ミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式
ナカトミ¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷工場扇用25Lミストタンクキット。お手持ちの工場扇に取り付けるだけでミストファンとして使用できる。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさを体感。暑熱対策・熱中対策に。微細な霧を発生させるノズル噴霧式。ノズル部分はマグネット式なので工具不要でワンタッチで取り付け・取り外しが可能。折り畳み式ハンドルで水が入ったタンクの移動もラクチン。ミストタンクにあるコンセントから工場扇の電源が取れる。(100V5A以下のみ)。タンク内の水は水道直結式で自動給水可能。ドレンコックを開けば簡単に排水できる。タンク内にフロートが付いており満水になっても水が溢れる心配がない。【仕様】。◇本体サイズ:幅40×奥行44×高さ58.5cm(ハンドル収納時)。◇電源:単相100V 50/60Hz。◇電流:0.35A。◇消費電力:23W。◇タンク容量:25L。◇噴霧圧力:1.5MPa。◇噴霧量:0.19L/min(11.4L/h)。◇ノズル数:6個。◇連続運転時間(満タン):約2時間。◇電源コード:VCTF 0.75mm2 長さ5m用途夏の暑さ対策に。工場扇用ミストキット ミストファン ミスト 水 霧 マグネット式 水道直結可能 猛暑 熱中対策 会社 イベント ステージ ライブ 工場セット内容ミストタンク、ミストチューブセット、水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)、水道用給水ホース(5m コネクター付)、給水チューブ(2.5m)材質PP質量(kg)8.3電流(A)0.35消費電力(W)23電源単相100V 50/60Hzタンク容量(L)25保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5(ハンドル収納時)噴霧量(L/min)0.19噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ハネガード(前後セット)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ジェネラルファン用の交換パーツです。トラスコ品番645-7511適合機種TFBA-45W-BK、TFBA-45S-BK、TFBA-45A-BK品名ハネガードハネ径(cm)45
K-L450RE用ACアダプター
日動工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷K-L450RE用ACアダプターです。適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
K-L450MC用ACアダプター
日動工業¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷K-L450MC用ACアダプターです。適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
工場扇KO-450E用三脚セット
日動工業¥9,498税込¥10,4481組3日以内出荷工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。適合機種KO-450E
工場扇パーツ 工場扇ガード
スイデン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガードトラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。質量(g)100ケーブル長(m)約2出力電圧15.0V 2000mAパッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz保護機能過充電保護あり保管温度(℃)マイナス20~プラス80作動温度(℃)0~40コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
グリスアッパー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781セット(5個組)5日以内出荷推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7208適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)6.0品名トレーアングル
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら