スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「風速」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
地球温暖化係数を軽減する、地球にやさしい新冷媒『R32』を採用。
ロック機能付きキャスター搭載で、気軽に動かして必要な場所で使用いただけます。
「強冷」「弱冷」の冷房機能と「強風」「弱風」の送風機能の、4つの運転モードを搭載。
仕様風速(強冷・強風:1360/1580 rpm/min、弱冷・弱風:1160/1350 rpm/min)
色ホワイト
電源(V)単相100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6
冷却方式空冷式
運転音(dB)強冷:65
ドレン方式タンクへ排水または底面へ排水
送風口数1
定格消費電力(W)(50/60Hz)【強冷】930/1150、【弱冷】950/1180、【強風】105/150、【弱風】90/130
冷媒R32
圧縮機全密閉型ロータリー
除湿量1.8/2.1×10-3m3/h
タイマーメカ式
風量(m3/h)360/400
別売品番延長用冷風ダクト(内径118mm×長さ3m):JA-ESP25E
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。