1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg)50 外形寸法(mm)980×460×510 電圧(V)(50/60Hz)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振なし 電源コード(m)5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW)冷房:0.700 送風口数1口 冷媒R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A)62 送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4 装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A)8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg)0.54 機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃)冷房:17~28 排熱ダクト有無あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷