2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR410Aを使用しています。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。 仕様排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm) トラスコ品番654-4655 タイプ1口・手動首振りタイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 口数1 風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz) 電源コード(m)1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ800 外装鉄及び樹脂 本体寸法(mm)幅390 口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170 始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz) 首振りなし 騒音値(dB)(50/60Hz)59/59 タンク容量タンク容量:5L●電源コード長さ:1.6m 消費電力(kW)(50/60Hz)1.03/1.20 運転電流(A)11.8(50Hz)/12.5(60Hz) 標準消費電力料金(50Hz)31.9円/h 標準消費電力料金(60Hz)37.2円/h 材質(ダクト)樹脂
1台
63,980 税込70,378
欠品中

堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。自動首振り角度100度です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として 仕様自動首振り・ポッキンプラグ付・吊下げフック付 トラスコ品番699-3684 タイプ排熱ダクト(伸縮タイプ) 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 口数1 風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz) 電源コード(m)4.2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 首振角度(°)100° 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ910 外装 本体寸法(mm)幅410 冷媒R410A 始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz) 首振りあり 騒音値(dB)(50/60Hz)63/63 消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34 運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz) 標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h 材質(ダクト)樹脂
1台
122,980 税込135,278
当日出荷