5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
100~240(1)
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580 質量(kg)11.8 定格電圧(V)100 首振なし ホース長さ(m)ドレンホース:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く) 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用環境温度(℃)15~40 ドレンタンク容量(L)0.3 送風口数1口 冷媒封入量(g)120 関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB) 取扱説明書(3.76MB) 排熱ダクト有無あり
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間1年 設定可能温度(℃)16~31 電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 取扱説明書(1.04MB) 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
1台ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
1セット
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

YBC-C04 ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス YAMAZEN(山善) 動画あり
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース 質量(kg)8.5 消費電力(W)200 電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V 騒音値(dB)約53A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2 冷媒R134a 冷却能力(W)400 運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合 取扱説明書(0.84MB)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷